浅香工業
金象印 木柄 ビートホーク7本爪
先爪はスチール製7本爪タイプで、頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
爪先の玉形状がビート表面を保護します
用途
ビートのかき寄せやすくう収集作業に
材質
(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)
(爪部)400
全長(mm)
1200
質量(kg)
2.6
爪数
7本
先幅(mm)
(爪部)390
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268356
30155
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません