曜日別特売

金象印 ヘーホーク3本爪

金象印 ヘーホーク3本爪 - 浅香工業金象印 ヘーホーク3本爪 - 浅香工業金象印 ヘーホーク3本爪 - 浅香工業金象印 ヘーホーク3本爪 - 浅香工業金象印 ヘーホーク3本爪 - 浅香工業金象印 ヘーホーク3本爪 - 浅香工業金象印 ヘーホーク3本爪 - 浅香工業金象印 ヘーホーク3本爪 - 浅香工業
(1件のレビュー)

かき寄せ、すくい作業用
先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
3本爪タイプ。

用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)300全長(mm)1800質量(kg)1.5爪数3本先幅(mm)200内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526836530414
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268365
2023-10-30
用途: 馬房の寝藁作業や牧草作業などの牧場での各作業
スプリングファーム農・林・水産業

今まで使っていた物より軽く、柄の太さも適度で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする