曜日別特売

金象印 ダルマセット

金象印  ダルマセット - 浅香工業金象印  ダルマセット - 浅香工業

頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。

用途石工、石割り、はつり作業。頭径(Φmm)44材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)92柄長さ(mm)300内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526850554519
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする