浅香工業
金象 バチ鍬大 1050柄付
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし竹のこ掘り作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された天然木を採用しています
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業に
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
85
頭部長(mm)
245
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)
2.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268541
70016
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません