浅香工業
金象 開墾鍬 上 1050樫柄付
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業に
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
125
頭部長(mm)
175
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)
1.8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268566
70078
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません