浅香工業
金象印 便利鍬 柄付
頭部(土寄せ部)はスチール製です
土寄せ、溝等の清掃
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです
用途
家庭菜園、花壇作りなどの掘り起こし作業
溝等の清掃作業
全長(mm)
900
頭部幅(mm)
150
頭部長(mm)
180
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(g)
700
頭部厚(mm)
1.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268627
70450
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません