浅香工業
金象 平鍬 1200柄共
頭部(土寄せ部)はスチール製
うね上げ、土寄せ作業
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途
うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)
1200
頭部幅(mm)
120
頭部長(mm)
245
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1.3
頭部厚(mm)
2.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268645
70535
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません