曜日別特売

金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付

金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 - 浅香工業金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 - 浅香工業金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 - 浅香工業金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 - 浅香工業金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 - 浅香工業金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 - 浅香工業

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています
うね上げ、土寄せ作業
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです

用途
うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1360頭部幅(mm)165頭部長(mm)277質量(kg)1.6頭部厚(mm)1.5内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4963819870559(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7526867270733【頭部】スチール、【ヒツ部】アルミ、【柄部】天然木
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7526867270733496381987055970733 金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 浅香工業 49638198金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付浅香工業1丁
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする