浅香工業
象 アルミパイプ柄菜園用平鍬
使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途
うね上げ
土寄せ
整地作業
頭部幅(mm)
115
トラスコ品番
780-7538
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ
寸法(mm)
(柄部)28×26(楕円パイプ)
全長(mm)
1050
質量(g)
820
頭部長(mm)
250
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268681
70677
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません