金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付

金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付 - 浅香工業金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付 - 浅香工業金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付 - 浅香工業

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです
かき寄せ作業
頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式

用途
土の反転作業
ならし作業
砂利等のかき寄せ作業
全長(mm)1050頭部幅(mm)170頭部長(mm)195材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1.6頭部厚(mm)9.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526870670993
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする