浅香工業
金象印 ステンレス 三角ホー 柄付
頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途
うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業
全長(mm)
1480
材質
(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
長さ(mm)
(刃先部)240
高さ(mm)
(頭部)230
質量(g)
900
板厚(mm)
(刃先部)1.8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268934
72777
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません