金象印 三本備中鍬タモ柄付

金象印 三本備中鍬タモ柄付 - 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付 - 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付 - 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付 - 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付 - 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付 - 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付 - 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付 - 浅香工業
(2件のレビュー)

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています

用途
畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。
全長(mm)1050頭部幅(mm)140頭部長(mm)185材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526902273657
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269022
2019-04-23
用途: 家庭農園作業用

今回、入院していた関係から長い間ほっておいた畑の草取りから始めました。軽く掘りやすく満足しています。しばらくしたら苗床の整理、種まきです。おいしい野菜の収穫が楽しみです。

対象商品 : 75269022
2017-07-21
用途: こども園の畑づくりに使用しました。
学校法人村田学園教育・研究機関

取り扱いやすく、初めてでしたが十分に役立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする