浅香工業
金象印 開墾鍬 タモ柄付
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
110
頭部長(mm)
165
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)
1.1
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269031
73664
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません