金象印 唐鍬 タモ柄付

金象印 唐鍬 タモ柄付 - 浅香工業金象印 唐鍬 タモ柄付 - 浅香工業金象印 唐鍬 タモ柄付 - 浅香工業金象印 唐鍬 タモ柄付 - 浅香工業金象印 唐鍬 タモ柄付 - 浅香工業金象印 唐鍬 タモ柄付 - 浅香工業金象印 唐鍬 タモ柄付 - 浅香工業金象印 唐鍬 タモ柄付 - 浅香工業
(1件のレビュー)

頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています

用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に全長(mm)1050頭部幅(mm)75頭部長(mm)160材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526904773671
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269047
2020-04-20
用途: 半坪ほどのコーナーを耕してます。野菜を植える予定です。
その他業種

私の背丈が低いので鍬の柄が長くて扱いにくい。でも耕すのに便利であっと言うまに耕せました。気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする