曜日別特売

金象印 U型溝さらえ ロングハンドル

金象印 U型溝さらえ ロングハンドル - 浅香工業金象印 U型溝さらえ ロングハンドル - 浅香工業金象印 U型溝さらえ ロングハンドル - 浅香工業金象印 U型溝さらえ ロングハンドル - 浅香工業金象印 U型溝さらえ ロングハンドル - 浅香工業金象印 U型溝さらえ ロングハンドル - 浅香工業
(1件のレビュー)

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用

用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526918774421
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269187
2015-09-14
用途: 工場裏の排水溝掃除

以前はおおちゃく鎌で掃除していましたが、排水溝が狭く、枯れ葉などのごみがうまく取れず困っていました。
U型溝さらえを使用してからは、綺麗にごみも取れ、排水溝の詰まりも減り、台風前後のケアも出来、大変便利さに感謝しています。
柄も長いので、腰をかがめる負担もなく、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする