曜日別特売

金象印 プラ溝さらえ (ミニ)

金象印 プラ溝さらえ (ミニ) - 浅香工業金象印 プラ溝さらえ (ミニ) - 浅香工業金象印 プラ溝さらえ (ミニ) - 浅香工業金象印 プラ溝さらえ (ミニ) - 浅香工業金象印 プラ溝さらえ (ミニ) - 浅香工業
(2件のレビュー)

アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現
狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用。

用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)140全長(mm)540質量(g)195深さ(mm)(頭部)45先幅(mm)(頭部)85内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526923274476
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269232
2022-02-25
用途: 清掃作業
飲食業

スコップ部に角度がついているので、底面のごみも掬いやすい。
角度がついていることで、スコップ部の裏側で、壁面の汚れを刮げ落すことも容易。

対象商品 : 75269232
2015-08-09
用途: 大型水槽の底の砂利掃除

金属製でないので、水槽に傷がつきにくく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする