浅香工業
金象印 クサビ パック入 No.2
(2件のレビュー)
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途
小ハンマー用
材質
スチール
幅(mm)
約10
厚さ(mm)
約3
全長(mm)
約13
質量(g)
約11
内容量
1個
注意
※打ち込みには鉄ハンマー等が必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269257
74513
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください