浅香工業
金象印 クサビ パック入 No.4
(1件のレビュー)
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途
片手鍬用
材質
スチール
幅(mm)
約12
厚さ(mm)
約3
全長(mm)
約30
質量(g)
約12
内容量
1個
注意
※打ち込みには鉄ハンマー等が必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269266
74537
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください