曜日別特売

金象印 クサビ パック入 No.6

金象印 クサビ パック入 No.6 - 浅香工業
(1件のレビュー)

表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。

用途唐鍬、家庭鍬、平鍬用材質スチール幅(mm)約18厚さ(mm)約4全長(mm)約48質量(g)約27内容量1個
注意
※打ち込みには鉄ハンマー等が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526927574551
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269275
2020-05-02
用途: 農耕具の金物部の固定用

農繁期には毎日のように使用している農耕具(熊手等)の、金具の抜け防止に毎回バケツに水を入れ、30分程工具の頭部分を水に浸し木部の膨張後使用していたが、やっと大きさの違う「くさび」を購入・使用して水に浸せず直ぐ使用出来るようになり助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする