曜日別特売

金象印 クサビ パック入 No.8

金象印 クサビ パック入 No.8 - 浅香工業
(1件のレビュー)

表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。

用途特大平鍬用材質スチール幅(mm)約20厚さ(mm)約5全長(mm)約68質量(g)約49内容量1個
注意
※打ち込みには鉄ハンマー等が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526928474575
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269284
2016-10-17
用途: 備中グワの補修

備中グワのくさびが抜けて無くなってしまったので補修の為購入しました。
元々のくさびはあまりフィットしておらず表面に何も加工されてなかったこともあり
よく緩むので抜けないよう気を付けながら作業をするのが嫌でした。
クサビ パック入 No.8は菱形の網目模様も入っており、抜け止め効果を期待して選択しました。
柄の幅より5mmほど狭いサイズを選んでみましたが、ちょうどいい具合でした。
長さもあり、しっかり効いています。
打ち込みの作業の時ですが
硬い柄の材質にそのまま打ち込んでも網目模様がうまく柄に食い込んで効いてくれるか心配だったので
柄を水に1時間ほど浸けてから打ち込みました。
硬かった木が柔らかくなり、しっかりと打ち込むことができ、網目にもがっちり食い付いています。
もう二度と抜けない手ごたえを感じています。
クワの鉄部品が割れるか柄が折れるまで安心して使えると思い、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする