浅香工業
金象印 菜園用 唐鍬 柄付
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
ワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です
柄は椎材使用により軽量です
用途
家庭菜園、花壇作り、ガーデニングなどの掘り起こし作業。
全長(mm)
900
頭部幅(mm)
75
頭部長(mm)
110
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(g)
660
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269345
76434
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません