浅香工業
山芋掘 小
オールスチール製で山芋掘り作業
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
用途
山芋掘り作業。
全長(mm)
1210
頭部幅(mm)
100
頭部長(mm)
210
材質
スチール
軸径(Φmm)
22
質量(kg)
3.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269406
76922
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません