浅香工業
ASK柄
(1件のレビュー)
厳選素材を使用しているため、折れにくいショベル用替柄
用途
各種ショベル用
材質
天然木+スチール
全長(mm)
720
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
36
内容量
1本
注意
※本製品にはリベット(かしめ鋲)は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269433
90058
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
ショベルの柄 交換方法
参考になった