浅香工業
金象印 バチツル小柄 樫
厳選樫材使用で丈夫
用途
ツルハシ用替柄
トラスコ品番
851-1081
材質
天然木
寸法(mm)
(頭部側)58×35小判形状/(手元側)36×28/小判形状
全長(mm)
900
質量(g)
700
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269494
92005
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
バチツルの柄 交換方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった