浅香工業
金象印 片ツル柄
厳選樫材使用で丈夫
用途
ツルハシ用替柄
適合
浅香工業 片ツル用柄
材質
天然木
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269521
92511
900
0.75
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75269537
92542
1050
0.9
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。