曜日別特売

販売用ホームレーキ柄

販売用ホームレーキ柄 - 浅香工業販売用ホームレーキ柄 - 浅香工業販売用ホームレーキ柄 - 浅香工業販売用ホームレーキ柄 - 浅香工業
(1件のレビュー)

厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。

トラスコ品番851-1082材質天然木寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状全長(mm)1200質量(g)700内容量1本
注意
※鉄ハンマー等での釘打ちが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526954693170
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269546
2017-12-13
用途: 家庭菜園、芝の目土均し
長谷川事務所その他業種

早速使用いたしました。レーキに装着もピタリ。
長さもちょうどよく、畑を均せ、柴の場合はれーきの背で綺麗に仕上げられました。素人にも簡単に取り付けられ、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする