浅香工業
金象印 樫 鍬の柄
厳選樫材使用で丈夫
用途
鍬用の替柄
材質
天然木
寸法(mm)
(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269555
93453
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
鍬の柄 交換方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった