曜日別特売

金象印 樫 鍬の柄

金象印 樫 鍬の柄 - 浅香工業金象印 樫 鍬の柄 - 浅香工業金象印 樫 鍬の柄 - 浅香工業金象印 樫 鍬の柄 - 浅香工業金象印 樫 鍬の柄 - 浅香工業金象印 樫 鍬の柄 - 浅香工業金象印 樫 鍬の柄 - 浅香工業金象印 樫 鍬の柄 - 浅香工業

厳選樫材使用で丈夫

用途鍬用の替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752695649350913500.83
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75269573934399000.49
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
752695829344610500.56
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
752695919354512000.77
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

鍬の柄 交換方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする