浅香工業
杓の柄
厳選樫材使用で丈夫
用途
杓用替柄
寸法(mm)
直径30(先端面取り)
材質
天然木
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269625
93710
900
0.34
340
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75269634
93727
1050
0.4
400
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75269643
93734
1200
0.44
440
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75269652
93741
1350
0.48
480
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75269661
93748
1500
0.52
520
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。