浅香工業
FG ホームピック大バチヅル1k用柄R付
(1件のレビュー)
厳選樫材使用で丈夫
用途
FG ホームピック 大 柄共用替柄
材質
天然木
寸法(mm)
(頭部側)46×32小判形状/(手元側)35×25小判形状
全長(mm)
900
質量(g)
500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269695
94070
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
ホームピックの柄 交換方法
参考になった