曜日別特売

FG ホームピック 小 柄

FG ホームピック 小 柄 - 浅香工業FG ホームピック 小 柄 - 浅香工業FG ホームピック 小 柄 - 浅香工業

厳選樫材使用で丈夫

用途FG ホームピック 小 柄共用替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)37×27小判形状/(手元側)27×23小判形状全長(mm)450質量(g)200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526971394069
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする