浅香工業
山梨 ジョレン柄
厳選樫材使用で丈夫
用途
金象印山梨ジョレン柄共用替柄
材質
天然木
寸法(mm)
(頭部側)25×25mm丸形状/(手元側)30×30mm丸形状
全長(mm)
900
質量(g)
400
内容量
1本
注意
※鉄ハンマー等にて釘打ちが必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269923
95114
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません