曜日別特売

椎 三徳ジョレン柄

椎 三徳ジョレン柄 - 浅香工業椎 三徳ジョレン柄 - 浅香工業椎 三徳ジョレン柄 - 浅香工業椎 三徳ジョレン柄 - 浅香工業

厳選樫材使用で丈夫

用途三徳ジョレン(50°)用柄材質(柄)天然木/(ヒツ部)アルミ寸法(mm)(手元側)30×30mm丸形状全長(mm)1350質量(kg)0.7内容量1本
注意
※本製品には頭部は含まれておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526996695190
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

三徳ジョレンの柄 交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする