浅香工業
椎 三徳ジョレン柄
厳選樫材使用で丈夫
用途
三徳ジョレン(50°)用柄
材質
(柄)天然木/(ヒツ部)アルミ
寸法(mm)
(手元側)30×30mm丸形状
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.76
内容量
1本
注意
※本製品には頭部は含まれておりませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269984
95237
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
三徳ジョレンの柄 交換方法
参考になった