椎 丸棒

椎 丸棒 - 浅香工業
(1件のレビュー)

厳選樫材使用で丈夫

材質天然木寸法(mm)(手元側)30×30mm丸形状内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752699939642413500.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
752700029642515000.58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

椎 丸1350の柄 交換方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269993
2023-07-16
用途: 母親の杖
向山工房自動車・二輪車・自転車関連業

母親の杖として使っています。通常の杖だと体重をかけていまい、腰が曲がってくるので嫌だと言うことで、水戸黄門のような使い方をしています。握りが太い割には軽くて、満足していると申しております。長さは90cmにカットして、下にゴムを取り付けております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする