浅香工業
タコ 4ッ手
杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部4本タイプ。
用途
杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください
頭部径(Φmm)
上部/300、下部/270
全長(mm)
1330
材質
天然木
質量(kg)
30
頭部高さ(mm)
330
アズワン品番
64-8331-59
内容量
1丁
注意
※2人以上で作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270142
111054
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません