浅香工業
地鎮祭用 鍬
厳選素材使用
地鎮祭用の鍬です
鍬は簡単な組立式です
用途
地鎮祭用
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
140
頭部長(mm)
300
材質
天然木
質量(kg)
1
内容量
1丁
注意
※全て木製となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270237
113043
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません