浅香工業
金象印 片手草削り 鋼付
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です
柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途
草削り作業に
材質
(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木
全長(mm)
300
質量(g)
250
刃幅(mm)
120
柄長さ(mm)
270
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270361
150325
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください