浅香工業
金象印 片手ねじり鎌 ツル首 鋼付
頭部は鋼付ですので切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
柄は手に馴染む絞り形状を採用。
片手タイプの草削りです。
用途
草削り作業に
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)
260
質量(g)
200
先幅(mm)
120
内容量
1丁
注意
※作業時には必ず手袋を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270377
150349
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください