金象印 ステン 片手ねじり鎌

金象印 ステン 片手ねじり鎌 - 浅香工業金象印 ステン 片手ねじり鎌 - 浅香工業金象印 ステン 片手ねじり鎌 - 浅香工業金象印 ステン 片手ねじり鎌 - 浅香工業
(2件のレビュー)

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています

用途草削り作業に材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)340トラスコ品番780-7872質量(g)230刃幅(mm)110柄長さ(mm)300内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270431150578
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270431
2020-07-21
用途: 草掻き
菱東漁業

畑の根の浅い草をすき取るのに適しています。柄も短めなので腰を落としての作業となります。特に問題はありません。

2020-04-01
用途: 草取り
サービス業

(個人で購入)20年前の結婚当初に
このような形の草取りを買いました
良く使っていたので かなり劣化し
先もまんまるに サビサビになっていました
新しいものを買おうにも
近くのホームセンターや金物屋さんは
同じような格安の首の長い草取りばかりでした
モノタロウさんで見つけて早速購入
来たら思ったよりしっかりしていて
重量があるので「使いにくいかなぁ?」と思いましたが
その重量のおかげで余分な力を入れずに
狙ったところ(草の根の部分)にサクッと入ります
根こそぎ草をとりたい私にピッタリです!ありがとう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする