浅香工業
金象印 ステン 片手三角ホー 柄付
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途
草削り作業に
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
全長(mm)
380
トラスコ品番
780-7881
質量(g)
300
刃幅(mm)
140
柄長さ(mm)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270447
150639
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください