浅香工業
象 ジュニアー 窓ホー 椎柄付
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。
小型軽量で作業性が良好。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途
畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)
1080
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
高さ(mm)
(頭部)95
質量(g)
500
先幅(mm)
(頭部)150
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270596
151274
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません