曜日別特売

象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付

象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付 - 浅香工業象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付 - 浅香工業象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付 - 浅香工業象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付 - 浅香工業象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付 - 浅香工業
(2件のレビュー)

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。
小型軽量で作業性が良好。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。

用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1155材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)長さ(mm)(刃先部)175高さ(mm)(頭部)170質量(g)580内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270605151281
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270605
2019-04-25
用途: 草刈
有限会社エスシーエス

柄が短く、子供用かと思われます。大人が使うには短すぎ、切れ味も今一、土を引き寄せるにも三角刃の金属部が予想より小さく作業性が低い

1が参考にしています
対象商品 : 75270605
2015-09-23
用途: 畑作業に使用
製造業

まだ使用していないのですが、年寄用に購入したので軽く作業に負担がかからないと思って購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする