曜日別特売

象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り

象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り - 浅香工業象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り - 浅香工業象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り - 浅香工業象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り - 浅香工業象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り - 浅香工業

切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。

用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。柄長さ(mm)1050トラスコ品番780-7945材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1150質量(g)430柄径(Φmm)25先幅(mm)(頭部)150内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270641151359
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする