曜日別特売

金象印 鍛造片手 唐鍬 柄付

金象印 鍛造片手 唐鍬 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 柄付 - 浅香工業
(3件のレビュー)

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途
花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)360長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)75質量(g)400柄長さ(mm)360内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270693152215
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 畑仕事に

掘り返しや草取りなどなど手軽にできます
こちらの片手鍬は他メーカーと違って一体成型なので強度が違います
オススメです

対象商品 : 75270693
2019-05-30
用途: 鉢など園芸用品の整理が主
金融・保険業

けっこう重いですが、しっかりした造りで、全般的には良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75270693
2018-08-12
用途: 竹の根切りに使用
その他業種

期待通りの手軽さで、重宝しています。
特に「笹」の根切りに良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする