浅香工業
金象印 鍛造片手 細バチ鍬 柄付
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途
花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)
(頭部)120
幅(mm)
(頭部)50
全長(mm)
360
質量(g)
400
柄長さ(mm)
360
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270727
152246
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください