曜日別特売

金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付

金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付 - 浅香工業
(3件のレビュー)

頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。
柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。
三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。

用途花壇、菜園などの耕作作業。柄長さ(mm)360長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80材質(頭部)スチール/(柄部)天然木幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65全長(mm)360質量(g)500内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270745152260
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270745
2021-11-12
用途: 農作業用

片腕不自由になった父親に購入したのですが、ちょっと借りて使ってみたら、これが色々使いやすいのです。
自分用にも買おうかな・・と。
作りは最初鍛造品にしては、なんか出来が良く無く見えたのですが、使いだすと刃先などが明らかに違いますね、良い品だと思います。

対象商品 : 75270745
2020-11-20
用途: 植栽地の植え付け前の土起こしに使用。
サービス業

持ち柄が樫製で持ち易く丈夫で、頭部は丈夫な鍛造となっていて、植栽地の固い地面を耕すのに安心して使用できます。
他にも金象印の製品は使用していますが、この値段でこんなに高品質なのは感謝の一言です。

1が参考にしています
対象商品 : 75270745
2017-02-10
用途: 雑草作業
サービス業

ブランド物がクーポンで安く買えました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする