金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付

金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付 - 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付 - 浅香工業
(1件のレビュー)

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途花壇、菜園などの耕作作業。柄長さ(mm)360長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85材質(頭部)スチール/(柄部)天然木幅(mm)(頭部)50全長(mm)360質量(g)400内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270754152277
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 根っこの掘り出し
運輸・通信業

これは楽ちんです。テコの原理で、軽い力で根っこを掘り起こせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする