メタルリール用 ハンドルセット

メタルリール用 ハンドルセット - 浅香工業
付属品巻き取り用ハンドル×1、ホースバンド×3、平ワッシャー×1、蝶ネジ×1、アタッチメント(内径18mmホース用)×2材質スチール/樹脂長さ(mm)34(アタッチメント)質量(g)160内径×外径(Φmm)7×18(平ワッシャー)外径(Φmm)18(アタッチメント)、5(蝶ネジ)ハンドル長さ(mm)120ハンドル幅(mm)85使用範囲外径(Φmm)16~25(ホースバンド)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270772152795
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする