浅香工業
メタルリール用 パッキンセット
セット内容
カラー(白い筒状の部品)×3、Oリング(パッキン)×2
材質
樹脂/ゴム
長さ(mm)
8(カラー)
質量(g)
1
外径(Φmm)
【カラー、Oリング】20
太さ(mm)
2
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270851
152790
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください